OptiPlex 3090 Micro(Core i3-10105T/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro(DGR)/Office H&B 2021/VGA/1年保守)
最高クラスのセキュリティとパフォーマンスを備えた、マイクロ フォーム ファクターのビジネス向けエントリー デスクトップ。
使用CPUCore i3-10105T
SSD256GB
メモリー容量8GB
OSWin11Pro
光学ドライブなし
キーボードDell 有線 キーボード (日本語)
種類Dell USB 光学 マウス
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)182×36×178.56
質量(g)ベースモデル最小構成:1160
USBタイプUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×5
インターフェースVGA×1、DisplayPort×2、ユニバーサル オーディオ ジャック×1、ライン入出力×1
仕様オフィスソフト:Office H&B 2021
内容量1台