冷風扇(液晶マイコン式)
押しやすいマイコン式ボタン
全ての操作が出来るフルリモコン付き
水位センサー付きで水切れお知らせ
便利なオフタイマー機能付き(最大8h)
いつも爽やか、洗えるフィルター採用
移動もらくらくキャスター付き
上下手動、左右自動ルーバー付き
冷却タンク(1個)付き
水が腐りにくい循環式
組み立て不要
色ホワイト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×295×785
質量(kg)5.5
最大電力(W)60
内容量1台
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77389218 | SKJ-KT250R | 25154144 | SKJ-KT251R(W) |
![]() |
冷風扇(液晶マイコン式) | エスケイジャパン | 1台 | ¥13,900 税込¥15,290 | ナショナルブランドの相当品です |