業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V

業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V - 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V - 三菱電機業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V - 三菱電機
電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0電圧(V)200内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
羽根径(Φmm)
公称出力(W)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77425557EWG-40BTA28.1400(50Hz/60Hz)50/50520×520×223
81,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77425609EWG-50DTA216.5500(50Hz/60Hz)200/200620×620×295
108,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77425618EWG-50ETA218.2500(50Hz/60Hz)400/400620×620×315
125,000
55,980
61,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする