曜日別特売

産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気

産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 - 三菱電機産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気 - 三菱電機
電圧(V)400電源三相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
全6種類を絞り込む
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
羽根径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
公称出力(W)
消費電力(W)
質量(kg)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77426108EWF-30BTA40A2-Q300420×420×197(50Hz/60Hz)50/50(50Hz/60Hz)60/715.8(50Hz/60Hz)43.50/46.50(50Hz/60Hz)1680/1980
68,100
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
77426117EWF-35CTA40A2-Q350470×470×208(50Hz/60Hz)100/100(50Hz/60Hz)86/1056.7(50Hz/60Hz)46.50/50(50Hz/60Hz)2400/2880
90,800
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77426126EWF-35DTA40A2-Q350470×470×259(50Hz/60Hz)150/150(50Hz/60Hz)125/1729.5(50Hz/60Hz)49.50/54(50Hz/60Hz)3000/3600
100,000
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77426135EWF-40DTA40A2-Q400520×520×266(50Hz/60Hz)200/200(50Hz/60Hz)143/19012.2(50Hz/60Hz)52/56(50Hz/60Hz)3720/4320
115,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77426144EWF-40ETA40A2-Q400520×520×308(50Hz/60Hz)400/400(50Hz/60Hz)235/32514.2(50Hz/60Hz)53.50/58.50(50Hz/60Hz)4800/5520
129,000
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77426153EWF-50FTA40A2-Q500620×620×295(50Hz/60Hz)750/750(50Hz/60Hz)325/49519.7(50Hz/60Hz)57.50/61.50(50Hz/60Hz)6900/8280
163,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする