有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) ステンレス製

有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) ステンレス製 - 三菱電機有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) ステンレス製 - 三菱電機有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) ステンレス製 - 三菱電機有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) ステンレス製 - 三菱電機有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) ステンレス製 - 三菱電機有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) ステンレス製 - 三菱電機有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) ステンレス製 - 三菱電機
(1件のレビュー)
内容量1台
全7種類を絞り込む
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77427483PS-20SHXA3310×310×601.1
30,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77427499PS-25SHXA3360×360×601.4
31,500
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
77427508PS-30SHXA3410×410×601.7
37,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
77427517PS-35SHXA3458×458×602
44,400
21,980
24,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
77427526PS-40SHXA3510×510×602.8
50,500
26,980
29,678(税込)
当日出荷
77427535PS-50SHXA3610×610×604
77,800
37,980
41,778(税込)
当日出荷
77427544PS-60SHXA3700×700×606
111,000
53,980
59,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77427544
2023-08-08
用途: 換気扇更新に伴う交換

風圧式だが、閉じるモーメントの発生には重力のみ使用し、プリロードのバネは使用していない。
従って、適正な風圧が掛かれば全開となり、「抜け」が良い。
4枚シャッターは軽量だが必要十分な強度。
換気扇の更新や換気構造見直しを予定しており、換気扇のさらなる更新にはリピートしたい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする