エアーカーテン 電気ヒータ付

エアーカーテン 電気ヒータ付 - 三菱電機
電圧(V)200電源三相内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
質量(kg)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77429976GK-2509YTH3(50Hz/60Hz)2560/257024(50Hz/60Hz)47/47(50Hz/60Hz)1100/1100
203,000
128,800
141,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
77429985GK-2512ATH3(50Hz/60Hz)3375/338031(50Hz/60Hz)48/48(50Hz/60Hz)1380/1380
223,000
138,800
152,680(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする