エアーカーテン 産業用タイプ 三相200V

エアーカーテン 産業用タイプ 三相200V - 三菱電機エアーカーテン 産業用タイプ 三相200V - 三菱電機
電圧(V)200電源三相内容量1台
注意
※10台以上を一度にご注文いただいた場合、長納期になる可能性がございます。
全7種類を絞り込む
風量(m3/h)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
消費電力(W)
質量(kg)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
77430019MK-3509TA3300×900×238230/290(50Hz/60Hz)2067/67(50Hz/60Hz)2300/2300(50Hz/60Hz)
130,000
68,980
75,878(税込)
欠品中
返品不可
2026
0527日まで
出荷予定:2026年5月上旬
77430055MK-5012TA3300×1258×238535/680(50Hz/60Hz)29.571/72.5(50Hz/60Hz)4600/4900(50Hz/60Hz)
210,000
128,800
141,680(税込)
4日以内出荷
返品不可
2026
0527日まで
77429994MK-3506TA3300×600×238155/195(50Hz/60Hz)15.565/65(50Hz/60Hz)1450/1450(50Hz/60Hz)
110,000
58,980
64,878(税込)
欠品中
返品不可
2026
0527日まで
77430003MK-3575TA3300×750×238205/255(50Hz/60Hz)18.565/65(50Hz/60Hz)1880/1880(50Hz/60Hz)
119,000
67,980
74,778(税込)
欠品中
返品不可
2026
0527日まで
77430028MK-3510TA3300×1000×238270/335(50Hz/60Hz)22.567/67(50Hz/60Hz)2560/2560(50Hz/60Hz)
134,000
74,980
82,478(税込)
欠品中
返品不可
2026
0527日まで
77430037MK-3512TA3300×1180×238300/385(50Hz/60Hz)2568/68(50Hz/60Hz)2950/2950(50Hz/60Hz)
153,000
78,980
86,878(税込)
欠品中
返品不可
2026
0527日まで
77430046MK-5010TA3300×1015×238430/555(50Hz/60Hz)2569.50/71(50Hz/60Hz)3700/4000(50Hz/60Hz)
170,000
94,980
104,478(税込)
欠品中
返品不可
2026
0527日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする