曜日別特売

エアースイングファン

エアースイングファン - 三菱電機エアースイングファン - 三菱電機エアースイングファン - 三菱電機
電圧(V)100電源単相内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
消費電力(W)
質量(kg)
騒音値(dB)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77430204AS-407SB2177×782×174(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)9.70/9.60/10.50/106.3(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)26/28/23/24(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)145/150/115/120
143,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77430229AS-1508SB2210×1031×272(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32/35.50/12/13.5011.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/39.50/17.50/18.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)370/420/170/175
235,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
77430238AS-1515SB2210×1656×272(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42.50/50.50/17/2017.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)38/41.50/18.50/20.50(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)740/840/300/325
294,000
239,800
263,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
77430213AS-412SB2177×1220×174(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)12/12.50/12/12.509.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)29/29.50/26/26(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)290/295/230/230
179,000
149,800
164,780(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする