曜日別特売

天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形

天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形 - 三菱電機
電圧(V)100電源単相ダクト径(Φmm)(EA)100.0羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
風量(m3/h)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77431105VD-18ZFLC134.6(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30.50/35/11.50/12(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37/36.50/18/18218×499×430(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)265/260/110/110
76,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
77431087VD-18ZFLC13-CS4.4(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30.50/35.50/14.50/16(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37/26/25.50218×499×425(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)265/260/170/165
57,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431096VD-18ZFPC134.2(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)30.50/35.50/14.50/16(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37/36.50/25/24.50218×499×430(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)265/260/170/165
53,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77431087VD-18ZFLC13-CS65106906VD-18ZFLC14-CSVD-18ZFLC13-CS 天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形 三菱電機 65106906天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形三菱電機1台
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431096VD-18ZFPC1365106915VD-18ZFPC14VD-18ZFPC13 天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形 三菱電機 65106915天井埋込形換気扇 2~3部屋用低騒音形三菱電機1台
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする