24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)

24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) - 三菱電機24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77432024VD-23ZLX13-CS8.2(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)74/82/28/32(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/41/27.50/27.50(EA)150.0254×572.50×475
73,200
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
77432094VD-23ZLXP13-CS9.4(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)78/90/28/33(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44.50/43.50/29.50/29.50(EA)150.0300×572.50×475
74,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77431604VD-15ZLX13-CS3.6(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)13.50/14/6.50/7(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)28.50/28/18/18(EA)100.0223×407×335
28,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431787VD-18ZLXP13-CS5.2(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/36/12/13(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)34/33/20/20(EA)150.0263×485.50×380
43,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431866VD-20ZLX13-CS5.2(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/46/15.50/18(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36.50/35.50/22.50/22.50(EA)150.0263×485.50×380
47,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
77431945VD-20ZLXP13-CS5.6(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)54/62/22/26(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42.50/42/29/29(EA)150.0268×485.50×380
52,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77431604VD-15ZLX13-CS65083675VD-15ZLX14-CSVD-15ZLX13-CS 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機 6508367524時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)三菱電機1台
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431787VD-18ZLXP13-CS65083684VD-18ZLXP14-CSVD-18ZLXP13-CS 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機 6508368424時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)三菱電機1台
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431866VD-20ZLX13-CS65083700VD-20ZLX14-CSVD-20ZLX13-CS 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機 6508370024時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)三菱電機1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77431945VD-20ZLXP13-CS65083709VD-20ZLXP14-CSVD-20ZLXP13-CS 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機 6508370924時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)三菱電機1台
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする