三菱電機
パイプ用ファン エアパス用
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77433844
V-08PF8
0.6
(50Hz/60Hz)1.80/2.10
(50Hz/60Hz)22.50/26
(EA)100.0
165×160×112
¥
17,600
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
77433853
V-12PF8
1
(50Hz/60Hz)3.20/4
(50Hz/60Hz)29/31
(EA)150.0
210×210×144
¥
20,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
77433869
V-20PF3
1.4
(50Hz/60Hz)5.50/6.50
(50Hz/60Hz)33/33.50
(EA)200.0
254×254×154
¥
25,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください