三菱電機
パイプ用ファン / BL認定品
電圧(V)
100
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77433993
V-08P8-BL
0.5
(50Hz/60Hz)3.90/4.70
(50Hz/60Hz)28.50/33.50
(EA)100.0
165×160×114.50
¥
11,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
77434009
V-08PM8-BL
0.5
(50Hz/60Hz)4.30/5
(50Hz/60Hz)28/31.50
(EA)100.0
180×180×128
¥
12,700
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77434018
V-08PP8-BL
0.5
(50Hz/60Hz)4.30/5
(50Hz/60Hz)30/35.50
(EA)100.0
165×160×114.50
¥
12,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
77434027
V-08PS8-BL
0.8
(50Hz/60Hz)8/8.20
(50Hz/60Hz)30.50/34
(EA)100.0
175×170×120.50
¥
17,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77434036
V-12PP8-BL
1
(50Hz/60Hz)5.60/6.10
(50Hz/60Hz)35/38.50
(EA)150.0
210×210×130.50
¥
15,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください