MS852新エンジン搭載モデル QRコード対応二次元バーコードリーダー、USBケーブル
頑丈かつ高いコストパフォーマンスで人気のMS852がマイナーチェンジを行いました。
1280×960ピクセルの高解像度エンジンを搭載し、1クラス上のスキャン性能を実現しました。
暖白色照明に緑色の照準でバーコードを狙い易い頑丈な2次元バーコードイメージャです。
低価格ながら設定項目が豊富で、様々な環境にあった設定を行うことが可能です。
IP42、落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様印刷コントラスト比(PCS):最小20%、落下テスト:2.1mからコンクリート床への落下テスト(スキャナのみ)、ESD保護:8Kコンタクトおよび15Kエアー/テスト後正常動作
セット内容MS852 スキャナ/インターフェースケーブル
種類5200-900009G ハンドフリースタンド (オプション)
角度(°)±60(スキュー)/±60(ピッチ)/0~360(ロール)
センサーCMOS センサ/640×400 ピクセル(MS852-2UCB00-SG, MS852-2RCB00-SG)、CMOS センサ/1280×960 ピクセル、ローリングシャッター(MS852-AUCB00-SG, MS852-ARCB00-SG)
保護等級IP42
照準610nm (MS852-2xCB00-SG)、610nm/緑色LED (MS852-AxCB00-SG)
読取(mm)【MS852-2xCB00-SG】5milCode39:51-162/5milCode128:63-127/6.6milPDF417:63-163/10milPDF417:45-228/13mil100%UPC:50-317/20milCode39:50-495/20milDataMatrix:38-343/20milQRCode:38-279、【MS852-AxCB00-SG(高解像度モデル)】5milCode39:61-241/5milCode12871-229/6.67milPDF417:61-203/10milDataMatrix:74-216/100%UPC:46-495/15milQR:30-292/20milQRCode38-292
消費電流(mA)【MS852-2xCB00-SG】205(動作時)/38(スタンバイ)、【MS852-AxCB00-SG】235(動作時)/60(スタンバイ)
照明ハイパーレッド 660nm (MS852-2xCB00-SG)、暖白色LED (MS852-AxCB00-SG)
相対湿度95%(結露無いこと)
解像度光学的5.0 mil (Code 39)/6.6 mil (PDF417)
寿命1000万回(スイッチ)
保存温度範囲(℃)-40~70
照度(Lux)10000
各種認証CE/FCC/BSMI/VCCI
動作温度範囲(℃)-10~50
動作電圧(V)DC4からDC5.5(MS852-2xCB00-SG)、DC5±10%(MS852-AxCB00-SG)
内容量1個
梱包用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77435558 | MS852-AUCB00-SG | 84189439 | MS852-AUCL00-HG |
![]() |
MS852 QRコード対応2次元バーコードリーダー、抗菌対応ホワイトボディ、USBケーブル | unitech | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |