ボッシュ・レックスロス
NEXO用バッテリーパック充電器
NX-BP2-36V用の充電器です。
質量(kg)
0.99(電源ケーブルを除く)
出力電圧(V)
42
入力電圧(V)
100~240
出力電流(A)
最大3
入力周波数(Hz)
50~60
充電時間(分)
約30(75%)/約45(100%)
内容量
1個
注意
※注意点については、取扱説明書をご覧ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バッテリー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77435603
NX-BC36V
NX-BP2-36V
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください