ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 外面ストライプ方式(M)

ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 外面ストライプ方式(M) Panasonic(パナソニック)

ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。

電球の種類蛍光灯 口金G13 定格消費電力(W)40 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)1198 質量(g)253 全光束(Lm)2340 定格寿命(時間)12000 色温度(K)6500 光色昼光色
注意
※外面ストライプ方式のランプは防水型・耐薬品型・防じん型・防爆型の器具や、ストライプ・口金が反射板や近接導体などに接触する器具には使用できません。FLR…/M-X(内面導電被膜方式)のランプをご使用ください。
※外面ストライプ方式のランプは、瞬時再始動しない場合があります。
※連続調光形器具にご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77436206 FLR40SDMF3 1箱(25本)
41,250
15,980
17,578 (税込)
当日出荷
25070370 FLR40SDMF3-2P 1箱(2本)
3,300
2,398
2,638 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする