HfプレミアL蛍光灯(Hf器具専用)
従来Hf蛍光灯比2.5倍の長寿命と、点灯中の明るさ低下を抑制する独自技術(プレミアコーティング)及び蛍光体品質向上で、快適な明るさを持続させた蛍光灯です。
電球の種類蛍光灯
口金G13
定格消費電力(W)32、45
バルブ径(Φmm)25.5
長さ(mm)1198
質量(g)185
全光束(Lm)3310、4650
定格寿命(時間)30000
色温度(K)6700
内容量1箱(25本)
注意
※必ず、HF表示のされている専用器具でご使用ください。ラピッドスタート形・スタータ形器具の補修用には使用できません。※定格表の上段は定格点灯時、下段は高出力点灯時です。
照明 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77436249 | FHF32EDHLF3 | 77435935 | FHF32EXDHF3D |
![]() |
Hf蛍光灯(Hf器具専用) | Panasonic(パナソニック) | 1箱(25本) | ¥42,980 税込¥47,278 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |