直管蛍光灯〈ハイライト〉 直管・スタータ形

直管蛍光灯〈ハイライト〉 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック)

スタータ形の蛍光灯です。

長さ(mm)210.5 質量(g)21 口金G5 定格消費電力(W)6 全光束(Lm)215 定格寿命(時間)3000 バルブ径(Φmm)15.5 色温度(K)4200 適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E) 電球の種類蛍光灯 内容量1箱(10本)
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77436328 FL6WFF3
11,300
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする