ラピッド蛍光灯〈ハイライト〉 内面導電被膜方式(M-X)
ラピッド蛍光灯は、ラピッド安定器と組み合わせて使用するタイプで、スタータ(点灯管など)なしで多くのランプが一斉に即時点灯する特長をもっています。
始動補助装置の構造によって、内面導電被膜方式(M-X)や外面ストライプ方式(M)、外面シリコン方式(A)があります。
長さ(mm)1198
質量(g)253
口金G13
定格消費電力(W)36
全光束(Lm)2560
定格寿命(時間)12000
バルブ径(Φmm)32.5
色温度(K)4200
光色白色
電球の種類蛍光灯
内容量1箱(25本)
注意
※銅鉄式安定器の非常用照明器具・誘導灯には使用できません。必ず、FLR40S…/M-Xをご使用ください。※銅鉄式安定器の連続調光形器具では使用できません。必ずFLR40S…/M(外面ストライプ方式)をご使用ください。
※密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。必ずFLR40S・・・/M-Xをご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり、一部チラツキが発生することがありますので、周囲温度10℃~40℃での屋内使用をお勧めします。
※スタータ形器具には絶対に使用しないでください。