KUKSAハンドメイドキット
【KUKSA(ククサ)とは】
北欧発祥の伝統工芸技術で作られたマグカップのことです。
昔から人の幸せを願いながら一つ一つ手作りで作られてきたものでククサを贈られた人は幸せになると言い伝えられています。
キャンピング中などに無心になってKUKSAを作ってみてはいかがでしょうか?
【素材はカツラ製の半加工品】
一番彫る際に苦労する中刳り(なかぐり)はすでに完成しております。
あとは持ち手の部分をオリジナル形状にするために彫刻刀やナイフで彫りましょう!
彫刻刀のセットは実際にククサを作ってみて便利そうなものをセレクトいたしました。
最後は彫り跡を残すも良し、やすりで綺麗に仕上げるも良し。
あなた好みのKUKSAに仕上げてあげましょう!
世界でたったひとつのKUKSAにチャレンジ!!
道刃物スタッフキカイがククサ作りに挑戦!
セット内容
木材 KUKSA:カツラ材、四角皿 クルミ材、スプーン 木曽ヒノキ材
彫刻刀3本 丸刀9、浅丸スクイ12、極浅丸18(mm) すべてハイス鋼(二層鋼)
カービングナイフ 刃幅 9mm、先出 35mm ハイス鋼(三層鋼)
専用ケース(帆布製)
耐水ペーパー #150,#240,#400 各1枚ずつ
作り方説明書付き
用途木彫、アウトドア、キャンプ
内容量1セット
彫刻刀3本 丸刀9、浅丸スクイ12、極浅丸18(mm) すべてハイス鋼(二層鋼)
カービングナイフ 刃幅 9mm、先出 35mm ハイス鋼(三層鋼)
専用ケース(帆布製)
耐水ペーパー #150,#240,#400 各1枚ずつ
作り方説明書付き
関連資料:
木彫コップ・ククサの彫り方(0.7MB)
注意
※木彫をする際には手袋などをつけてお楽しみください。
商品説明動画
【木彫コップ】ククサ ?KUKSA? を彫刻刀で作る!