もっちり十六穀ごはん
国内産うるち米100%に16種類の雑穀を加えて風味豊かに仕上げました。
保存方法直射日光、高温多湿の場所は避けて保存してください(開封前)/ 開封後はお早めにお召し上がりください(開封後)
原材料うるち米(国内産)、もち米(国内産)、小豆煮汁、もちあわ、黒大豆(遺伝子組み換えでない)、黒米(国内産)、緑豆、もちきび、アマランサス、キヌア、あずき、たかきび、黒ごま、白ごま、はと麦、大麦、とうもろこし(遺伝子組み換えでない)、ひえ
栄養成分エネルギー:265kcal、たんぱく質:4.9g、脂質:0.6g、炭水化物:60.1g、ナトリウム:6mg(食塩相当量 0.01g)
アレルギー大豆、ごま
内容量1箱(160g×24個)
注意
※賞味期限は9ヶ月です。