金のいぶき 玄米と十五穀ごはん 3P

金のいぶき 玄米と十五穀ごはん 3P たいまつ食品

普通の玄米と比べて胚芽の大きさが約3倍の「金のいぶき」玄米に15種類の雑穀を加え、香ばしく風味豊かに仕上げました。
便利な3個パックです。

保存方法直射日光、高温多湿の場所は避けて保存してください(開封前)/ 開封後はお早めにお召し上がりください(開封後) 原材料玄米(国内産)、もちあわ、黒大豆(遺伝子組み換えでない)、黒米(国内産)、緑豆、もちきび、アマランサス、キヌア、あずき、たかきび、黒ごま、白ごま、はと麦、大麦、とうもろこし(遺伝子組み換えでない)、ひえ 栄養成分エネルギー:285kcal、たんぱく質:5.5g、脂質:3.6g、炭水化物:57.7g、ナトリウム:7mg(食塩相当量 0.02g) アレルギー大豆、ごま 内容量1箱(480g×8個)
注意
※賞味期限は9ヶ月です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77488268 -
5,280
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする