colne 天然素材入りタフトラグ Hardi(アルディ)

colne 天然素材入りタフトラグ Hardi(アルディ) - スミノエcolne 天然素材入りタフトラグ Hardi(アルディ) - スミノエcolne 天然素材入りタフトラグ Hardi(アルディ) - スミノエcolne 天然素材入りタフトラグ Hardi(アルディ) - スミノエ

杢糸使いでナチュラルな表情を出した大らかなボーダーデザイン。

用途ホットカーペットカバーとしてもご利用になれます。組成ポリプロピレン50%、ポリエステル42%、綿4%、その他4%材質(裏)不織布(すべりにくい加工)形状(パイル)ループハイローパイル長(mm)5.5/4機能防ダニ加工・床暖対応内容量1本
全6種類を絞り込む
寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77485249134-69061130×190ベージュ
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
77485258134-69061190×190ベージュ
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77485267134-69061190×240ベージュ
17,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
77485276134-69061130×190ブラウン
10,400
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
77485285134-69061190×190ブラウン
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77485294134-69061190×240ブラウン
17,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする