スミノエ
colne 天然素材入りタフトラグ Fenetre(フェネートル)
アクセント色と非対称パターンが優しい表情のチェック柄。
用途
ホットカーペットカバーとしてもご利用になれます。
材質(裏)
不織布(すべりにくい加工)
形状
(パイル)ループハイロー
パイル長(mm)
8/4
機能
防ダニ加工・床暖対応
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
色
組成
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77485364
134-75606
130×190
アイボリー
ポリエステル56%、ポリプロピレン40%、綿2%、その他2%
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77485373
134-75606
190×190
アイボリー
ポリエステル56%、ポリプロピレン40%、綿2%、その他2%
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
77485389
134-75606
190×240
アイボリー
ポリエステル56%、ポリプロピレン40%、綿2%、その他2%
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77485398
134-75606
130×190
グレー
ポリエステル80%、綿13%、ポリプロピレン4%、その他3%
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77485407
134-75606
190×190
グレー
ポリエステル80%、綿13%、ポリプロピレン4%、その他3%
¥
10,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77485416
134-75606
190×240
グレー
ポリエステル80%、綿13%、ポリプロピレン4%、その他3%
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください