曜日別特売

ボトムブラケットツール

ボトムブラケットツール - ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツール - ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツール - ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツール - ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツール - ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツール - ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツール - ParkTool(パークツール)ボトムブラケットツール - ParkTool(パークツール)
(1件のレビュー)

CNC加工により高精度に仕上げられたエクスターナルBB用ツール。
本体素材はBBカップに対して傷を付けにくいアルミ製。
お手持ちのラチェットレンチやトルクレンチなどに取り付けてご使用ください。

差込角(mm)9.5角(3/8"sq)材質アルミ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長径(mm)
短径(mm)
ノッチ数
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77486159BBT-47-12Φ50~53Φ48.212【BB】BBInfinite T47、Chris King(R) ThreadFit T47、Chris King(R) ThreadFit 30、Enduro(R) BBRight Torqtite、Hambini T47、Rotor(R) T47 External 30mm、Rotor(R) Bbright、Rotor(R) BB30、Rotor(R) BB386EVO、Rotor(R) PF30 thread-together
4,640
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
77486168BBT-47-16Φ52~54Φ48.816【BB】CeramicSpeed T47/86、Enduro(R) T47 DUBスピンドル、Enduro(R) BB30 TorqTite DUBスピンドル、Enduro(R) BB30a TorqTite、Kogel T47、SRAM(R) T47 DUB(R)、White Industries T47、White Industries PF30 Thread-Together
4,640
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77486159
2022-11-30
用途: 自転車整備
FANATEK

安定のパークツール品質。急ぎで使用したかったのでデリバリーが早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする