スイッチングハブ 8ポート マルチギガビット 2.5Gbps 電源内蔵 メタル筐体 3年保証
ギガ超の帯域を提供する2.5Gbps※1に対応。マルチギガビット対応で既存配線※2でも大幅な帯域向上実現。Webブラウザー経由でVLAN・QoSなどを設定できる2.5GBASE-T対応のレイヤー2 Webスマートマルチギガスイッチ。 耐熱50℃、3年保証にも対応。更にオプションの延長保守で長期運用に安心の法人向けスイッチングハブ。 ※1理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。 ※2既存配線とはCat5e/6を示します。
伝送速度2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX)、【パケット】3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps)
準拠規格IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3、IEEE802.3az
スイッチング方式ストア&フォワード
通信方式フルデュプレックス、ハーフデュプレックス
フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時)
ポート数8ポート
対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング/EAP透過機能(FWVer.1.0.18以降)/BPDU透過機能、QoS/ポートミラーリング
オートネゴシエーション対応
コネクタ形状RJ-45×8
適合ケーブル2.5GBASE-T/1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上
バッファメモリ1.5Mbytes(各ポートに動的割当て)
メモリー【フラッシュ】32Mbytes/【メイン】256Mbytes
最大パケット転送能力(Mpps)29.7
MACアドレス登録数16384件(全ポート合計)
ジャンボフレーム対応(10Kbytes)
機能ループ防止
設定方式日本語/英語WebGUI(対応ブラウザー:Chrome/Safari/Edge)、【IPアドレス】固定IP/DHCPクライアント
仕様【スイッチングファブリック】40.0Gbps、【PoE】非対応、【FWアップデート方法】HTTP/TFTP(Web)、【設定の復元/保存方法】HTTP/TFTP(Web)、【SNTP】SNTPクライアント、【VLAN】VLANグループ数:256,VLANID:1-4094,タグVLAN対応(VLAN学習方式はIVL方式に対応)、【IEEE802.1X認証】非対応
材質メタル
接続方式ギガビット
電源供給方式電源内蔵
アズワン品番65-1846-58
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
関連資料:
(0.59MB)
スイッチングハブ の新着商品

