モバイルバッテリー 5000mAh 12W 入力(Type-C×1) 出力(Type-C×1、USB-A×1) PSE認証 おまかせ充電対応

モバイルバッテリー 5000mAh 12W 入力(Type-C×1) 出力(Type-C×1、USB-A×1) PSE認証 おまかせ充電対応 エレコム モバイルバッテリー 5000mAh 12W 入力(Type-C×1) 出力(Type-C×1、USB-A×1) PSE認証 おまかせ充電対応 エレコム モバイルバッテリー 5000mAh 12W 入力(Type-C×1) 出力(Type-C×1、USB-A×1) PSE認証 おまかせ充電対応 エレコム モバイルバッテリー 5000mAh 12W 入力(Type-C×1) 出力(Type-C×1、USB-A×1) PSE認証 おまかせ充電対応 エレコム モバイルバッテリー 5000mAh 12W 入力(Type-C×1) 出力(Type-C×1、USB-A×1) PSE認証 おまかせ充電対応 エレコム モバイルバッテリー 5000mAh 12W 入力(Type-C×1) 出力(Type-C×1、USB-A×1) PSE認証 おまかせ充電対応 エレコム モバイルバッテリー 5000mAh 12W 入力(Type-C×1) 出力(Type-C×1、USB-A×1) PSE認証 おまかせ充電対応 エレコム

薄くて軽い、持ち運びに最適!12W出力、容量5000mAhのコンパクトなモバイルバッテリーです。厚さ約12.7mmの薄型モデルで、バッグに入れて毎日持ち歩けるサイズです。

対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器 コネクタ形状USB Type-C(TM)ポート×1 USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)5 定格入力電流(A)2.4 定格出力電圧(V)5 定格出力電流(A)合計2.4/USBType-C(TM)は2.4/USB-Aは2.4 電池充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)5000 充電時間(時間)約3.5※5V/2.4AのAC充電器を使用した場合 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約63×12.7×92.5 質量(g)約110 付属品USBType-C(TM)toUSB-Aケーブル(0.1m) 規格【電気用品安全法】PSE特定以外の電気用品 保証期間1年 その他iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 仕様【繰返し使用回数】500回 出力5V/2.4A 入力5V/2.4A USBポート数2 充電端子USB Type-C 給電端子USB Type-C、USB-A 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77489747 DE-C37-5000WF ホワイトフェイス
4,590
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
77489704 DE-C37-5000BU ブルー
4,590
 
 
取扱い終了
77489713 DE-C37-5000DGY ダークグレー
4,590
 
 
取扱い終了
77489729 DE-C37-5000GN グリーン
4,590
 
 
取扱い終了
77489738 DE-C37-5000PN ピンク
4,590
 
 
取扱い終了
77489756 DE-C37-5000WH ホワイト
4,590
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77489704 DE-C37-5000BU 65133436 DE-C45-5000BU DE-C45-5000BU モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコム 65133436 モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(USB Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコム 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77489713 DE-C37-5000DGY 65133445 DE-C45-5000DGY DE-C45-5000DGY モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコム 65133445 モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコム 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77489729 DE-C37-5000GN 65133454 DE-C45-5000GN DE-C45-5000GN モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコム 65133454 モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコム 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77489738 DE-C37-5000PN 65133470 DE-C45-5000PN DE-C45-5000PN モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコム 65133470 モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコム 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77489756 DE-C37-5000WH 65133488 DE-C45-5000WH DE-C45-5000WH モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコム 65133488 モバイルバッテリー 5000mAh 軽量 小型 最大15W 入出力(Type-C×1) 出力(USB-A×1) C-Aケーブル付属 エレコム 1個 2,798 税込3,078 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする