サカタ製作所
アンカーボルトのねじ山つぶれ防止キャップ
鋼管柱の設置時、アンカーボルト先端にキャップを装着することでボルト表面を保護しネジ山の損傷を防ぎます。鋼管柱の設置作業時間短縮につながります。
材質
SPCC/クロメートメッキ
板厚(mm)
0.8~1.0
質量(g)
60
内容量
1セット(5本)
関連資料:
製品リーフレット(1.25MB)
注意
※ご使用時には、キャップ外径円寸法と鋼管柱ペースプレートの穴径をご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ
寸法(mm)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77490666
CZZ20V093
M16
21(外接円)
6角形
¥
19,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
77490693
CZZ20V095
M36
41(外接円)
12角形
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
77490675
CZZ20V038
M24
29.5(外接円)
6角形
¥
19,000
取扱い終了
77490684
CZZ20V094
M30
36.5(外接円)
9角形
¥
25,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください