ラジオ RA-C80BT-B

ラジオ RA-C80BT-B JVCケンウッド

コンパクトで使いやすい、タテ型スタイル
幅90mm奥行き97mm高さ164mmのコンパクトなタテ型スタイルは、ベッドサイドやキッチン、ダイニングなどの狭いスペースにも置くことができ、気軽にラジオや音楽を楽しめます。
ワイドFmに対応、スマートフォンの音楽も楽しめるBluetooth(R)搭載
FmでAmラジオが聴けるワイドFm(Fm補完放送)に対応。また、Bluetooth(R)機能搭載により、スマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで楽しむことができます。ヘッドホン端子も搭載しているので、周囲に音を出さずに静かに楽しむこともできます。
乾電池駆動に対応
付属のACアダプターに加え、入手しやすい市販の単三形乾電池4本(別売)使用による約25時間(Bluetooth再生時に音量50%で使用時、使用条件によって変わります)の長時間再生が可能。屋外への持ち出しや、災害など非常時のための日常の備えとしても便利です。
便利なワンタッチボタンと見やすいLCDディスプレイ
わかりやすい日本語表記の天面操作部には、プリセットした放送局をすぐに呼びだせるワンタッチボタンを4個装備。LCDディスプレイは、バックライトを3段階に切り替え可能なので、明るさを抑えたい深夜など、ベッドサイドで使用する際に便利です。
アナログ入力端子
スリープタイマー
指定時刻に電源が入るアラーム再生
15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートスタンバイ
スタンバイ時に表示部も消灯できるエコスタンバイ

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×164×97 質量(g)470 付属品ACアダプター 電源AC100V-240V(50/60Hz)、DC6V(単3形アルカリ乾電池×4本) 最大出力(W)3W(モノラル) 入出力端子LINE IN(Φ3.5mm)×1、ヘッドホン出力(Φ3.5mm)×1 受信周波数Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応) アンテナロットアンテナ(Fm) 通信方式Bluetooth®標準規格Ver.5.0+EDR 出力Bluetooth®標準規格Power Class 2 通信距離(m)10 対応プロファイルA2DP、 AVRCP 仕様プリセット局数:最大20局 連続再生時間約25時間(ACアダプター+単三形乾電池4本(別売)使用) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77490858 RA-C80BT-B
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする