アイリスオーヤマ
IH専用平面プレート
IHコンロ(IHK-T37)と組合わせて使うと色の統一感も出せます。
蒸し料理などにも便利なフタ付きです。
セラミックコーティングでお手入れが簡単です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×280×83、340×280×34(平面プレート)
質量(g)
1700、1200(平面プレート)
材質
アルミニウム合金(本体)、ステンレス鋼_クロム16%(貼り底)
コーティング
セラミックコーティング(内側)、焼付塗装加工(外側)
底面の厚さ(mm)
6.5(貼り底を含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77492888
IHKP-HP14-B
ブラック
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77492897
IHKP-HP14-T
ブラウン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
77492906
IHKP-HP14-P
ピンク
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください