左右温調ホットプレート1枚

左右温調ホットプレート1枚 アイリスオーヤマ 左右温調ホットプレート1枚 アイリスオーヤマ 左右温調ホットプレート1枚 アイリスオーヤマ 左右温調ホットプレート1枚 アイリスオーヤマ 左右温調ホットプレート1枚 アイリスオーヤマ 左右温調ホットプレート1枚 アイリスオーヤマ 左右温調ホットプレート1枚 アイリスオーヤマ 左右温調ホットプレート1枚 アイリスオーヤマ

左右別々で温度調節が可能なので、左右で違った料理が一度にできるホットプレートです。
左右で温度調節ができるので片方で調理しながら、もう片方で保温することが可能です。
収納に便利なスタンド付きで、立てて収納できるので場所をとりません。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートとたこ焼きプレート+平面プレートの2枚セットがあります。

寸法(mm)589×397×94 質量(g)6600 材質アルミ、PBT樹脂、塗装鋼板 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 ヒーターシーズヒーター675W×2 使用時寸法(mm)589×397×94(プレート1枚装着) 収納時寸法(mm)596×140×424(1枚/収納用スタンド・バックル含む) プレート寸法(mm)平面/518×351×50 コード長さ(m)約2.5 付属品平面プレート、ふた、電源コードセット、収納用スタンド、収納用バックル(2個) 保証期間お買い上げ日より1年間 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
WHP-021-W 77493003
WHP-021-W 77493003
77493003 WHP-021-W ホワイト
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
WHP-021-B 77493019
WHP-021-B 77493019
77493019 WHP-021-B ブラック
オープン
15,980
17,578 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする