左右温調ホットプレート2枚
左右別々で温度調節が可能なので、左右で違った料理が一度にできるホットプレートです。
左右で温度調節ができるので片方で調理しながら、もう片方で保温することが可能です。
収納に便利なスタンド付きで、立てて収納できるので場所をとりません。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートとたこ焼きプレート+平面プレートの2枚セットがあります。
寸法(mm)589×397×94
質量(g)8700
材質アルミ、PBT樹脂、塗装鋼板
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1350
ヒーターシーズヒーター675W×2
使用時寸法(mm)589×397×94(プレート1枚装着)
プレート寸法(mm)平面/518×351×50、たこ焼き+平面/518×351×50
コード長さ(m)約2.5
保証期間お買い上げ日より1年間
内容量1個
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77493028 | WHP-022-W | 77493098 | DPOL-W31-C |
![]() |
両面ホットプレートワイド | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥18,980 税込¥20,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |