スチームオーブンレンジ 26Lタンク式

スチームオーブンレンジ 26Lタンク式 - アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 26Lタンク式 - アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 26Lタンク式 - アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 26Lタンク式 - アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 26Lタンク式 - アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 26Lタンク式 - アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 26Lタンク式 - アイリスオーヤマスチームオーブンレンジ 26Lタンク式 - アイリスオーヤマ

時短ブースト機能搭載!
シンプル操作で使いやすいスチームオーブンレンジです。
レンジ出力と時間をセットして「時短」ボタンを押すと、自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます。
時間がない時や早く食べたい時に便利な機能です。
タンク内の水をボイラーで直接加熱することで水蒸気を発生させるタンク式を採用しました。
水蒸気となるまでのスピードが早いため、スチーム力は最大限に発揮されます。
ヘルシー料理はもちろん、肉や魚はジューシーに、ケーキも上手に焼き上げます。
ダイヤル操作にすることで、ボタンの数を減らして操作部をすっきりとさせ、インテリアに馴染むシンプルで洗練されたデザインにしました。
自動メニューが108種類あり、うち時短メニュー28種類、ヘルシーメニュー26種類と充実しています。

ブラック寸法(mm)490×390×373質量(g)18000材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA、SA1D電源(V)AC100(50/60Hz)庫内容量(L)約26寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×305×190(加熱室有効)コード長さ(m)約1.4年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/60.6(電子レンジ機能)/12.8(オーブン機能)省エネ基準達成率(%)1消費電力(W)1420(電子レンジ)/1430(オーブン)/1430(グリル)発振周波数2450MHz高周波出力(W)1000 /600 /500 /200相当タイマー3分(1000W)30分(600W・500W)/95分(200W)/90分(オーブン)/30分(グリル)ヒーター(W)上ヒーター:900/下ヒーター:500(オーブン)、上ヒーター:900/下ヒーター:500(グリル)温度調節40℃(発酵)、110~250℃保証期間お買い上げ日より1年間仕様【目標年度】2008年周波数(Hz)50/60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77493755MS-F2601-B
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

便利な時短ブースト機能の使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする