スチームオーブンレンジ 18L
操作パネルを扉の下に設置することで横幅が広くなり使いやすいスチームオーブンレンジです。
黒を基調としたスタイリッシュなデザインでキッチンにも馴染みます。
庫内がフラットタイプなので大きなコンビニ弁当も温められ、またお手入れも簡単です。
20種類の自動メニューで食品の温めのみでなく、ゆで野菜や唐揚げなどのおかずづくり、ケーキなどのお菓子作りもボタン一つで簡単調理できます。
角皿を使ってスチーム調理ができるので蒸し料理もでき調理の幅が広がります。
色ブラック
寸法(mm)455×375×330
質量(g)14000
材質耐熱強化ガラス、鋼板、SPGA
電源(V)AC100(50/60Hz)
庫内容量(L)約18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約355×295×165(加熱室有効)
コード長さ(m)約1.4
年間消費電力量(kWh/年)73.4(全体)/59.6(電子レンジ機能)/13.8(オーブン機能)/13.8(待機時)
省エネ基準達成率(%)1
保証期間お買い上げ日より1年間
消費電力(W)1420(電子レンジ)/1380(オーブン)/1380(グリル)
発振周波数2450MHz
高周波出力(W)900/600/500/200相当
タイマー900W/3分、600W/20分、500W/30分、200W/95分、90分(オーブン)、30分(グリル)
ヒーター(W)上ヒーター:750/下ヒーター:600(オーブン)、上ヒーター:750/下ヒーター:600(グリル)
仕様【目標年度】2008年
周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)1420
温度調節範囲(℃)40(発酵)、110~250
内容量1個
キッチン/調理家電 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77493764 | MO-F1808-B | 77493737 | MO-F1809-HA |
![]() |
オーブンレンジ 18L | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥24,980 税込¥27,478 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 77493764
2023-09-01
- 用途:
- 最悪の買い物でした。
サービス業
買って3か月でオーブン使用時に異音が発生。
保証期間という事で交換対応。これが2022年10月。2023年9月扉の開閉のスイッチが接触不良による故障。メーカーに問いあわせたところ初期購入時から1年経過しているので有償での修理で、商品を送っての修理対応なのでその間レンジは使えないとのこと。
扇風機はIRISの製品に満足してますがこの商品は新品2がその有様なので絶対に買わない方が良いです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17