回転チェアレザー調 ハイバック

回転チェアレザー調 ハイバック アイリスオーヤマ

快適性とインテリア性を併せ持ったレザー調の回転チェアです。
背の高い男性でも首までゆったりもたれられるハイタイプです。
座面が360度回転するので、立ち上がり時や物を取る時も便利です。
座面が高いので座りやすく、立ち上がりも楽にできます。
また、厚みのある肘掛けは、立ち座りの際に便利です。
使用しない時は、背面をたたむことができます。
小物収納に便利なポケット付きです。

材質構成部材:スチール、天然木、表面加工:ウレタン樹脂塗装、張り材:合成皮革、クッション材:ウレタンフォーム 寸法(mm)700×620~900×1,050~1,140 質量(g)11000 適応体重(kg)最大約90 折りたたみ寸法(mm)700×650×610 リクライニング背もたれ6段階、ヘッドレスト14段階 内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
座面高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77494157 LEC-KHB ブラック 470
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77494166 LEC-KHB アイボリー 470
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77494157 LEC-KHB 79809514 LECN-KHB LECN-KHB 回転チェア レザー調 ハイバック アイリスオーヤマ 79809514 回転チェア レザー調 ハイバック アイリスオーヤマ 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
77494166 LEC-KHB 79809530 LECN-KHB LECN-KHB 回転チェア レザー調 ハイバック アイリスオーヤマ 79809530 回転チェア レザー調 ハイバック アイリスオーヤマ 1台 14,980 税込16,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする