ネットワークレコーダー 8ch対応 8TB
8ch対応ネットワークレコーダー。入力最大バンド幅が80Mbpsと広く、カメラ台数が多くても高画質の映像を録画出来ます。内蔵HDD8TB。H.265+/H.265/H.264コーデック対応。
使用場所屋内
電源(V)AC100~240
消費電力(W)約19.0
発熱量(KJ/h)約64.8
使用温度範囲(℃)-10~55
使用環境湿度(%)0~90(結露なきこと)
録画方式H.265+, H.265, H.264
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×315×53
質量(kg)約3.38(HDD込み)
HDD8TB
保証期間1年
接続台数【カメラ】8
電源【カメラPoE】1ポート当たり最大30W、最大合計130W
ポート数【カメラPoE】8
音声入力RCA
音声出力RCA
映像出力【HDMI】3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz
USBタイプUSB2.0×1(フロントパネル)、USB3.0×1(リアパネル)
最大能力2×4K@30, 4×4MP@30, 5×3MP@30, 8×1080P@30
解像度【録画可能】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
付属品ACケーブル×1、使用説明書×1、ゴム足×4、マウス×1、HDDデータケーブル×1、HDD電源ケーブル×1、HDD取付けねじ×4
対応OSWindows 10 (32bit / 64bit) Internet Explorer 11(設定WebUI)
電源タイプ内蔵電源
仕様【VCCI】クラスA 、【外部LAN】RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface、【VGA】3840×2160/30Hz、1920×1080/60Hz,50Hz、1600×1200/60Hz、1280×1024/60Hz、1280×720/60Hz、1024×768/60Hz、【外部機器(アラーム)】入力 4ch/出力 1ch、【SATA】6TB、【入力最大バンド幅】80Mbps、【出力最大バンド幅】64Mbps、【リモートユーザー】最大128、【ライブ/再生表示】8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF、【同時映像再生】8
アズワン品番65-2325-53
内容量1個
取扱説明書:
(13.61MB)
注意
※マニュアルについては、メーカーHPをご確認ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 500 / 税込 ¥ 550 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |