AC カーム W1150タイプ(アクリルパネル)

AC カーム W1150タイプ(アクリルパネル) ADAL(アダル) AC カーム W1150タイプ(アクリルパネル) ADAL(アダル) AC カーム W1150タイプ(アクリルパネル) ADAL(アダル) AC カーム W1150タイプ(アクリルパネル) ADAL(アダル)

飛散防止機能をもたせつつ、デザインにこだわったパーテーションです。国内製造。

幅(mm)1150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×103×650 材質(ベース)アッシュ材(ナチュラル) パネル厚(mm)3 材質(パネル)透明アクリル 内容量1台
注意
※個人宅への配送は不可です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77498603 X0002-111 パネル:クリア、ベース:ナチュラル 1150×650
38,000
32,980
36,278 (税込)
15日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 6,000 / 税込 6,600
沖縄地方 1 3,000 / 税込 3,300
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする