【名入れ】簡単オーダー 名入れシャープペンモノグラフシャープ0.5
回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
ボールペン側面に名入れができ、記念品におすすめです。
用途販促・イベントノベルティ、記念品
材質軸:PMMMA樹脂、先端:真鍮、グリップ・クリップ:PC樹脂、消しゴム:オレフィン系、スチレン系混合エラストマー
全長(mm)147
芯径(mm)0.5
最大幅(mm)16
色(本体)アイスブルー、サクラピンク、ホワイト
印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類名入れ
繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。