DPA-136A 【名入れ】簡単オーダー 名入れシャープペンモノグラフシャープ0.5 トンボ鉛筆 77499179

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DPA-136A 【名入れ】簡単オーダー 名入れシャープペンモノグラフシャープ0.5 トンボ鉛筆 77499179
DPA-136A 【名入れ】簡単オーダー 名入れシャープペンモノグラフシャープ0.5 トンボ鉛筆 77499179
DPA-136A 【名入れ】簡単オーダー 名入れシャープペンモノグラフシャープ0.5 トンボ鉛筆 77499179
DPA-136A 【名入れ】簡単オーダー 名入れシャープペンモノグラフシャープ0.5 トンボ鉛筆 77499179
DPA-136A 【名入れ】簡単オーダー 名入れシャープペンモノグラフシャープ0.5 トンボ鉛筆 77499179
DPA-136A 【名入れ】簡単オーダー 名入れシャープペンモノグラフシャープ0.5 トンボ鉛筆 77499179
DPA-136A 【名入れ】簡単オーダー 名入れシャープペンモノグラフシャープ0.5 トンボ鉛筆 77499179

【名入れ】簡単オーダー 名入れシャープペンモノグラフシャープ0.5

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(500本)注文コード77499179品番DPA-136A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥185,900
販売価格(税別)
169,000

回転くり出し式の「MONO消しゴム」を搭載したシャープペンシルです。
軸を上下に振って芯を出す「フレノック機構」とクリップを押し上げると「フレノック」が固定される「フレロック」機能も付いて、高品質・高精度な「書く」と「消す」を実現しています。
ボールペン側面に名入れができ、記念品におすすめです。

用途販促・イベントノベルティ、記念品材質軸:PMMMA樹脂、先端:真鍮、グリップ・クリップ:PC樹脂、消しゴム:オレフィン系、スチレン系混合エラストマー全長(mm)147芯径(mm)0.5最大幅(mm)16色(本体)アイスブルー、サクラピンク、ホワイト印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする