【名入れ】ジェットストリーム4&1 05

【名入れ】ジェットストリーム4&1 05 uni(三菱鉛筆)

先軸に真鍮を使用した高級感のある贈り物として最適な名入れボールペンです。
ジェットストリームインク搭載なので低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
人気の4色+シャープペン搭載の多機能ボールペンです。
ボールペン側面に名入れができます。

用途販促・イベントノベルティ、記念品 材質軸:真鍮+金メッキ、ラバークリップ付き、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材 軸径(Φmm)13.7 厚さ(mm)18.5 全長(mm)148.8 質量(g)23.6 インク色黒・赤・青・緑+シャープペン 先端ボール径(mm)0.5 色(本体)ネイビー、パープル、ブラック、ピンク 印刷方式フルカラー(インクジェット印刷) サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77500518 MSXE510005.9 1セット(100本)
オープン
109,800
120,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500527 MSXE510005.9 1セット(200本)
オープン
189,800
208,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500536 MSXE510005.9 1セット(300本)
オープン
269,800
296,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500545 MSXE510005.9 1セット(400本)
オープン
339,800
373,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500554 MSXE510005.9 1セット(500本)
オープン
409,800
450,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500563 MSXE510005.9 1セット(600本)
オープン
489,800
538,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500579 MSXE510005.9 1セット(700本)
オープン
569,800
626,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500588 MSXE510005.9 1セット(800本)
オープン
649,800
714,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500597 MSXE510005.9 1セット(900本)
オープン
729,800
802,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77500606 MSXE510005.9 1セット(1000本)
オープン
799,800
879,780 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする