MSXE510005.9 【名入れ】ジェットストリーム4&1 05 uni(三菱鉛筆) 77500518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MSXE510005.9 【名入れ】ジェットストリーム4&1 05 uni(三菱鉛筆) 77500518
MSXE510005.9 【名入れ】ジェットストリーム4&1 05 uni(三菱鉛筆) 77500518
MSXE510005.9 【名入れ】ジェットストリーム4&1 05 uni(三菱鉛筆) 77500518
MSXE510005.9 【名入れ】ジェットストリーム4&1 05 uni(三菱鉛筆) 77500518
MSXE510005.9 【名入れ】ジェットストリーム4&1 05 uni(三菱鉛筆) 77500518
MSXE510005.9 【名入れ】ジェットストリーム4&1 05 uni(三菱鉛筆) 77500518
MSXE510005.9 【名入れ】ジェットストリーム4&1 05 uni(三菱鉛筆) 77500518
MSXE510005.9 【名入れ】ジェットストリーム4&1 05 uni(三菱鉛筆) 77500518

【名入れ】ジェットストリーム4&1 05

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可地域運賃
内容量1セット(100本)注文コード77500518品番MSXE510005.9
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

先軸に真鍮を使用した高級感のある贈り物として最適な名入れボールペンです。
ジェットストリームインク搭載なので低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
人気の4色+シャープペン搭載の多機能ボールペンです。
ボールペン側面に名入れができます。

用途販促・イベントノベルティ、記念品材質軸:真鍮+金メッキ、ラバークリップ付き、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材軸径(Φmm)13.7厚さ(mm)18.5全長(mm)148.8質量(g)23.6インク色黒・赤・青・緑+シャープペン先端ボール径(mm)0.5色(本体)ネイビー、パープル、ブラック、ピンク印刷方式フルカラー(インクジェット印刷)サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする