曜日別特売

黄銅製低圧ボールバルブ S84

黄銅製低圧ボールバルブ S84 - フローテック黄銅製低圧ボールバルブ S84 - フローテック黄銅製低圧ボールバルブ S84 - フローテック

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。
構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。
又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。
当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。

用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)4材質(ボディ)黄銅 +無電解ニッケルメッキ材質(ボール)黄銅+ Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)PTFE最高使用温度(℃)-40~170内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法A(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(inch)
寸法DN(mm)
寸法l(mm)
寸法L(mm)
寸法G(mm)
寸法A(mm)
H(mm)
寸法CH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77501349S84B531/48124522.51003817
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
77501358S84C533/89.5124522.51003820
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
77501367S84D531/21515.55929.51004325
オープン
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
77501376S84E533/4191764321205031
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
77501385S84F53124218140.51205440
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
77501394S84G531.1/430239346.51587349
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
77501403S84H531.1/23823102511587954
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
77501419S84I5324826.512160.51588668.5
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
77501428S84B561/48124522.5253917
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
77501437S84C563/89.5124522.5253920
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
77501446S84D561/21515.55929.5254325
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
77501455S84E563/4191764323049.531
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
77501464S84F56124218140.53053.540
オープン
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする