S84D56 黄銅製低圧ボールバルブ S84 フローテック 77501446

S84D56 黄銅製低圧ボールバルブ S84 フローテック 77501446
S84D56 黄銅製低圧ボールバルブ S84 フローテック 77501446
S84D56 黄銅製低圧ボールバルブ S84 フローテック 77501446

黄銅製低圧ボールバルブ S84S84D56

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は寸法L・寸法DN・寸法Aなど13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法L(mm)
59
寸法DN(mm)
15
寸法A(mm)
25
注文コード
77501446
品番
S84D56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。
構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。
又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。
当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。

用途
一般作動油配管用
寸法D(inch)
1/2
寸法DN(mm)
15
寸法l(mm)
15.5
寸法L(mm)
59
寸法G(mm)
29.5
寸法A(mm)
25
H(mm)
43
寸法CH(mm)
25
最高使用圧力(MPa)
4
材質(ボール)
黄銅+ Cr.メッキ
最高使用温度(℃)
-40~170
材質(Oリング)
FPM (フッ素ゴム)
材質(ボディ)
黄銅 +無電解ニッケルメッキ
材質(ボールシール)
PTFE

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする