吉田産業
アルコールチェッカー YD-3001
ポータブルで保管と携帯便利です。
簡単な2ステップでアルコール濃度検知が可能です。
自分と大事な人へのケアもでき、飲酒後ノー運転の徹底できます。
デジタルデイスプレーで、測定結果わかりやすくなっています。
用途
吸気中のアルコール濃度の測定に
本体寸法(cm)
約11×4×1.5
電源
単4電池×2(別売)
検知方式
半導体ガスセンサー
使用環境温度(℃)
5~35
保証期間
新品での購入から6ヶ月
仕様
最大使用回数:999回
内容量
1個
注意
※本製品は飲酒運転の可否を判定する機器ではありません。
※測定結果に基づき、車両の運転・機器の操作等を行って良いか否かの判断に対して、本製品の製造・販売に携わる関係者は一切責任を負いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77508078
YD-3001
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください