モノタロウ

フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)

フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆) - モノタロウ

一体密着させたガスケットです。ゴム特有の弾性とPTFEの防食性を兼ね備えたシール性に優れたパッキン材です。締付け面圧の得られないPTFEの耐薬品・防食性を必要とするフランジ箇所などのシールに適しております。

用途塩ビ系配管・耐薬品系流体・工業用ガスケット材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-40~120最高使用圧力(MPa)0.98呼び圧力10K内容量1枚
注意
※過度な締付け面圧により、破損変形する場合があります。締付け面圧については、所定の施工要領を守って下さい。
※高い内圧が掛る場合、ゴム材質の為破損する恐れがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
呼び径(A)
ボルト穴数
ボルト穴径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77519113-189315415
899
989(税込)
当日出荷
1年間返品保証
77519129-3012325419
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
77519138-5415350419
1,898
2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
77519147-6917365419
2,398
2,638(税込)
当日出荷
1年間返品保証
77519156-8018380819
2,998
3,298(税込)
当日出荷
1年間返品保証
77519165-150278150823
4,998
5,498(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする