CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)

CoaXPressケーブル(固定標準タイプ) - 沖電線

速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。
用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。
コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。
可動耐久性:摺動300万回以上

ベージュケーブルタイプ固定標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15適合部位固定部使用温度範囲(℃)-10~80
全10種類を絞り込む
芯数
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
芯数
伝送速度(Gbps)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77521606CXP6-1C-H-BSBS-1501本(15m)153.91C6.2530
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521615CXP6-1C-H-DSDS-1501本(15m)153.91C6.2530
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521624CXP6-1C-H-BSDS-1501本(15m)153.91C6.2530
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521633CXP6-1C-H-BSBS-0501本(5m)53.91C6.2530
オープン
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521649CXP6-1C-H-DSDS-0501本(5m)53.91C6.2530
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521658CXP6-1C-H-BSDS-0501本(5m)53.91C6.2530
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521667CXP6-4C-H-DSDS-1501本(15m)159.24C2570
オープン
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521676CXP6-4C-H-BSDS-1501本(15m)159.24C2570
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521685CXP6-4C-H-DSDS-0501本(5m)59.24C2570
オープン
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521694CXP6-4C-H-BSDS-0501本(5m)59.24C2570
オープン
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする