CoaXPressケーブル(可動標準タイプ)

CoaXPressケーブル(可動標準タイプ) - 沖電線CoaXPressケーブル(可動標準タイプ) - 沖電線

速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。
用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。
コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。
可動耐久性:摺動300万回以上

ケーブル長(m)15ブラックケーブルタイプ可動標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15耐久性摺動300万回以上適合部位固定部及び可動部使用温度範囲(℃)-10~80内容量1本(15m)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル外径(Φmm)
芯数
伝送速度(Gbps)
曲げ半径(mm)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77521703CXP6-1C-KH-BSBS-1504.61C6.255040
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521719CXP6-1C-KH-DSDS-1504.61C6.255040
オープン
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521728CXP6-1C-KH-BSDS-1504.61C6.255040
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521737CXP6-4C-KH-DSDS-15011.44C25100100
オープン
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521746CXP6-4C-KH-BSDS-15011.44C25100100
オープン
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする