CoaXPressケーブル(可動細径タイプ)

CoaXPressケーブル(可動細径タイプ) - 沖電線

速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。
用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。
コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。
可動耐久性:摺動300万回以上

ブラックケーブルタイプ可動細径材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)5耐久性摺動300万回以上曲げ半径(mm)50適合部位固定部及び可動部使用温度範囲(℃)-10~80
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
芯数
伝送速度(Gbps)
最小曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77521773CXP6-1C-KS-DSDS-0301本(3m)32.61C6.2520
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521789CXP6-1C-KS-DSDS-0501本(5m)52.61C6.2520
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521798CXP6-4C-KS-DSDS-0301本(3m)36.54C2550
オープン
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77521807CXP6-4C-KS-DSDS-0501本(5m)56.54C2550
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする