VSテクノロジー
VS-MC シリーズ 可変倍率マクロレンズ
装置搭載優先の短O/I設計
接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー
2/3”
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
F値
TVディストーション
光学倍率
W.D.(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76017656
VS-MC024
実効F:4.1~5.1
0.01%
0.24×~0.6×
221.0~105.9
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017665
VS-MC024S
実効F:4.1~5.1
0.01%
0.24×~0.6×
218.1~103.3
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017674
VS-MC0510
実効F:4.8~6.4
0.00%
0.5×~1.0×
121.3~75.3
¥
40,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76017683
VS-MC0510S
実効F:4.8~6.4
0.00%
0.5×~1.0×
118.4~72.4
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください