VSテクノロジー
VS-TCM シリーズ 両側テレセントリックレンズ C マウントモデル
1.1"以上大型センサーサイズや分解能に合わせて設計を施したテレセントリックレンズシリーズ。
様々な倍率のバリエーションに富んだラインナップ。
マウント
C-Mount
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
照明
寸法(Φ)
F値
光学倍率
W.D.(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76019126
VS-TCM03-130/S
同軸落射照明:-
イメージサークル:20
実効F:5.77
0.3x
130.2
オープン
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019135
VS-TCM05-130/S
同軸落射照明:-
イメージサークル:18
実効F:4.57
0.5x
132.9
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019144
VS-TCM07-150/S
同軸落射照明:-
イメージサークル:18
実効F:5.29
0.7x
150.8
オープン
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019153
VS-TCM3-50CO
同軸落射照明:○
イメージサークル:18.5
実効F:15.0
3.0x
53.9
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019169
VS-TCM4-50CO
同軸落射照明:○
イメージサークル:22
実効F:20.0
4.0x
52.4
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
76019178
VS-TCM5-50CO
同軸落射照明:○
イメージサークル:22
実効F:25.0
5.0x
51.5
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください