充電式耕うん機 36V

充電式耕うん機 36V 与板利器工業 充電式耕うん機 36V 与板利器工業 充電式耕うん機 36V 与板利器工業 充電式耕うん機 36V 与板利器工業
(1件のレビュー)

充電式なのでガソリンや、燃料補給の手間がかからず簡単に作業が始められます。
18Vバッテリ2つ仕様で36Vのハイパワーです。
持ち運びやすい補助輪付きです。
エンジン式と比べ軽量で静かです。
ロックボタン仕様で安心です。

用途耕運・中耕・倍土、除草作業に 電圧(V)18(×2) バッテリーリチウムイオンバッテリ バッテリー電圧(V)DC18(×2) 連続使用時間(分)105(無負荷時) 定格時間30分 充電時間(時間)約4 耕運幅(mm)約355 材質ポリスチレンポリプロピレン炭素鋼等 セット内容本体・18Vバッテリ×2・充電器×2 仕様約31.5坪(満充電での耕運機能) 内容量1台
注意
※本製品を雨の中や湿気のある場所、雪中で使用しないでください。
※濡れた場所、泥の中など水分を多く含む場所は避けてください。
※可燃性の液体・ガスのある場所では作業しないでください。
※不意な始動は避けてください。スイッチに指をかけての持ち運びは絶対にしないでください。
※お子様の手の届かないところに保管してください。
※お子様を近づけないでください。
※感電に注意してください。
※作業場に電線、水道管、ガス管などの埋設物がある場所では本機を使用しないでください。
※木の根や草の生い茂った場所、岩のある場所では使用しないでください。
※絶対にスイッチレバーをひもで縛るなど、固定して使用しないでください。
※強風のときや夜間は使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77539833 No.23483
オープン
19,980
21,978 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
77539833
2023-04-04
用途:
家庭菜園の耕運作業
サービス業

機械が軽いため、硬い土だと跳ね返って使いづらい
バッテリーは仕様通り30分以上運転できて問題は無い

機械は仕様通り十分に使える。
耐久性は、使用期間が少ないためまだ不明だが,不安は無さそう

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耕うん機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする